Motion
TM-SC0788NRCS40PX1

NTN
TM-SC0788NRCS40PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01602077
N° MFRTM-SC0788NRCS40PX1
Prix156.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TM-SC0788NRCS40PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01602077
N° MFRTM-SC0788NRCS40PX1
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
Prix156.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TM-SC0788NRCS40PX1 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure radiale/profonde avec alésage de 35 mm, ouvert, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 24 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM-SC0788NRCS40PX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359200874
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4770 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    SGT
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359200874

Aperçu

Description du fabricant
TM-SC0788NRCS40PX1 BILLE BRG