Motion
SP4B532-SAFS-508TT SAFS

DODGE
SP4B532-SAFS-508TT SAFS

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01602087
N° MFRSP4B532-SAFS-508TT SAFS
Prix14,766.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SP4B532-SAFS-508TT SAFS

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01602087
N° MFRSP4B532-SAFS-508TT SAFS
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
Prix14,766.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Longueur de l’alésage
    9.2200 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    042577
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475023981

Aperçu

Description du fabricant
SP4B532-SAFS508TT SPCL COMPLETE PIL BLK