Motion
P2B-E-050MR TYPE E-XTRA

DODGE
P2B-E-050MR TYPE E-XTRA

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01602476
N° MFRP2B-E-050MR TYPE E-XTRA
Prix667.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-E-050MR TYPE E-XTRA

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01602476
N° MFRP2B-E-050MR TYPE E-XTRA
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
Prix667.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8700 à 7.1200 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400, HD-200

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023623
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475742899

Aperçu

Description du fabricant
P2BE050MR PIL NOIR 023623