Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril4-7/16 po
- Longueur du baril2-13/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5-5/8 po
- Alésage Diamètre45 mm
- Taille de la bagueF
- Bride extérieure Diamètre6.6250 po
- Bride Épaisseur0.8125 po
- Taille de la rainure de clavette14 x 9 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Longueur de vis3-5/8 po
- Taille du filetage9/16-12 po
- Poids16.20 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis110 pi-lb
- Capacité de couple40000 po
- CUP_NON698672705677