Motion
Graphique de molybdène Sta-Lube 14oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 14oz

Graisse Sta-Lube – Graisse tout usage, grade NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur grise, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01603329
N° MFRSta-Lube Moly-Graph 14oz
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 14oz

Graisse Sta-Lube – Graisse tout usage, grade NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur grise, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01603329
N° MFRSta-Lube Moly-Graph 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.91

Détails

  • Additifs inclus
    Molybdène
  • Application
    Plaques d’appui, joints à billes, points de châssis, roulements à billes et à rouleaux de construction, roulements de galet tendeur, applications industrielles, applications minières, roulements de bloc d’oreiller, roulements de pignon, joints en U, pompes à eau, roulements de roue, applications automobiles
  • Type de base
    Lithium-12
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    302 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    072213333008
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Série
    Graphique de moly(R)
  • Type
    Graisse à usages multiples
  • CUP_NON
    072213333008
  • Lavage à l’eau
    10
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -25 à 250°F

Aperçu

Description du fabricant
SL3330 GRAISSE MUL-PURP LITHIUM CRT14OZ
  • Maintient une charge de Timken OK de 40 lb
  • Couleur gris foncé
  • Vaste gamme d’applications industrielles, automobiles et minières
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good