Motion
W1SSX
Roue à rail linéaire – DoubleVee – Série WSSX, 1 po de diamètre extérieur, 0.771 po de diamètre extérieur, 0.310 po de largeur, 0.1875 po de diamètre de diamètre.
N° D’ARTICLE MI01603384
N° MFRW1SSX
Prix89.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rail linéaire – DoubleVee – Série WSSX, 1 po de diamètre extérieur, 0.771 po de diamètre extérieur, 0.310 po de largeur, 0.1875 po de diamètre de diamètre.
N° D’ARTICLE MI01603384
N° MFRW1SSX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    57 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.771 po
  • Poids
    0.024 lb
  • Taille de la roue
    1 po
  • Largeur
    0.310 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrifiant
    Kluberplex BEM 34-132
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge radiale
    274 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon6.6
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    WSSX

Aperçu

Description du fabricant
W1SSX ROUE DOUBLE
  • Acier inoxydable AISI 440C résistant à la corrosion
  • Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
  • Moulage de précision 90° placage à l’intérieur ou à l’extérieur des surfaces de course
  • Renforcé pour les charges lourdes et la durabilité
  • Protège contre les gros débris et les chocs
  • Compatible avec les salles blanches et les salles blanches à chaleur élevée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer