Motion
DS60A19
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI01603794
N° MFRDS60A19
Prix243.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI01603794
N° MFRDS60A19
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
Votre prix243.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    6.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039369956
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039369956

Aperçu

Description du fabricant
DS60A19 SB 3/4 HT