Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3370 po
- Largeur de la tête0.5150 po
- Angle de désalignement9 o
- Hauteur totale3.1065 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.278 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale19500 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieGAM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON190029017643