Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage119.92 mm
- Largeur de la base5-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.4375 à 13.3750 po
- Alésage Diamètre80 mm
- Global Hauteur10.0000 po
- Global Longueur15.0000 po
- Largeur totale5.3125 po
- Poids60.63 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.2790 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale234 kN
- Capacité de charge statique radiale299 kN
- Roulement de rechange01E B 80M GR
- Type de jointTriple lèvres
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579385527