Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.22 po
- Longueur totale4.25 po
- Largeur totale1.63 po
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Débit d’air maximal24 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageBSPT