Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre2-1/2 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage inférieur
- Plage de pression de fonctionnement0 à +5000 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à +140 °F
- Gradation de l’échelle100 psi
- Normes respectéesASME B40.100 Catégorie A
- Raccord fileté1/4 NPT