Motion
42540089
Tuyau de liquide de refroidissement - 38 mm de diamètre intérieur, 30.0000 po de longueur, pression de service de 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI01605883
N° MFR42540089
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement - 38 mm de diamètre intérieur, 30.0000 po de longueur, pression de service de 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI01605883
N° MFR42540089

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    38 mm
  • Longueur du tuyau
    30.0000 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053066869
  • Plage de température
    Jusqu’à +257 °F
  • CUP_NON
    072053066869
  • Vide
    20 po Hg
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
25487 TUYAU RADIATEUR
  • Poignets ajustables à la longueur requise
  • Couverture maximale du véhicule avec inventaire minimum
  • Remarque : Gates recommande de remplacer les colliers et les tuyaux
  • Mise en garde : Ne pas utiliser pour les applications de transfert de carburant ou d’huile
  • Flexibles maximum avec DI de 25 à 38 mm : 0.21 MPa
  • Flexibles avec DI de 38/45 à 50 mm : 0.18 MPa
  • Flexibles avec DI de 50/57 à 76 mm : 0.14 MPa
  • Le tube et le couvercle résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement
  • Température nominale jusqu’à +125C (+257F)
  • Homologué pour la performance SAE 20R5 Classe D-2
  • 40 psi maximum.