Motion
FU3M45 45MM BILLE À BRIDE

LINK-BELT
FU3M45 45MM FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01607088
N° MFRFU3M45 45MM FLANGE BALL
Prix920.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FU3M45 45MM FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01607088
N° MFRFU3M45 45MM FLANGE BALL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix920.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-7/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur de l’alésage
    2-19/32 po
  • Largeur du boîtier
    11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6000 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.7500 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG3M45L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FU3M45 Roulements à billes - FU3M45
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    11870 lbf
  • Capacité d’expansion
    3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327745509
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Vitesse maximale
    6200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    7110 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    300
  • Capacité de charge statique
    7110 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327745509

Aperçu

Description du fabricant
FU3M45 FLANG NOIR F-U3M45
  • Roulements à billes montés de 45 mm, usage intensif, bloc à bride carrée fixe 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de dégagement