Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.9840 po
- Largeur totale0.8125 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricant4125610000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166056858
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieBCCYR - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166056858
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®