Motion
ZP22150540 2 15/16 COUSSIN NOIR RLR BRG

REXNORD INC
ZP22150540 2 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01608154
N° MFRZP22150540 2 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Prix2,370.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP22150540 2 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01608154
N° MFRZP22150540 2 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Votre prix2,370.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    30.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro CUP du fabricant
    698210023447
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210023447

Aperçu

Description du fabricant
ZP22150540 BLOC D'OREILLER HD AVEC 2E BRG