Motion
RG48A
PROTECTEUR DE ROULEAU Precision Pulley RG48A
N° D’ARTICLE MI01608197
N° MFRRG48A
Prix173.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PROTECTEUR DE ROULEAU Precision Pulley RG48A
N° D’ARTICLE MI01608197
N° MFRRG48A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    57 po
  • Poids
    5.38 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    2.94 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-rouleau
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
RG48A PROTECTION DE ROULEAU
  • Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good