Motion
23084 CA/C08W506

SKF
23084 CA/C08W506

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01608284
N° MFR23084 CA/C08W506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23084 CA/C08W506

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01608284
N° MFR23084 CA/C08W506
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    422.63 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique technique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576655975
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316576655975

Aperçu

Description du fabricant
23084 CA C08 W506 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique technique