Motion
23222 CCK/VA756

SKF
23222 CCK/VA756

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01608294
N° MFR23222 CCK/VA756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23222 CCK/VA756

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01608294
N° MFR23222 CCK/VA756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69.80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    21.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316577612663

Aperçu

Description du fabricant
23222 CCK VA756 BRG