Motion
RS12BNPOL

TSUBAKI (UST)
RS12BNPOL

RS12BNPOL
N° D’ARTICLE MI01608917
N° MFRRS12BNPOL
Prix30.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12BNPOL

RS12BNPOL
N° D’ARTICLE MI01608917
N° MFRRS12BNPOL
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
Prix30.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS12B BRIT STD NIC PLT MAILLON DÉCALÉ