Motion
JM207010A-K0000

TIMKEN
JM207010A-K0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 24.50 mm, acier chromé, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI01614045
N° MFRJM207010A-K0000
Prix100.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JM207010A-K0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 24.50 mm, acier chromé, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI01614045
N° MFRJM207010A-K0000
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
Prix100.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    24.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Cône compatible
    JM207049
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    053893509075
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JM
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893509075

Aperçu

Description du fabricant
JM207010A COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté