Motion
26080-4635

GARLOCK KLOZURE
26080-4635

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 41.500 po, diamètre extérieur 43.500 po, largeur totale 0.875 po, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01619260
N° MFR26080-4635
Prix4,195.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26080-4635

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 41.500 po, diamètre extérieur 43.500 po, largeur totale 0.875 po, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01619260
N° MFR26080-4635
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
Prix4,195.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    43.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    41.500 po
  • Poids
    15.73 lb

Détails

  • Description de la construction
    Rebord en biseau inversé simple, ressort de jarretière moulé en acier au carbone, entretoises en caoutchouc de 1/4 po
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 87
  • Type de conception
    Modèle 87
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26080-4635
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min; 0.050 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 87
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X4635 MILLRIGHT N 41.500"ID 43.500"OD
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.