Motion
CJ28 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ28 92A YELLOW URE

68514461449 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI01620026
N° MFRCJ28 92A YELLOW URE
Prix20.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28 92A YELLOW URE

68514461449 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI01620026
N° MFRCJ28 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ28/38
  • Épaisseur de l’élément
    0.590 po 15 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.90 ° à 1.30 °
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po, 65 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461449
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614491
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    840 po
  • CUP_NON
    685144614490

Aperçu

Description du fabricant
CJ28-SPIDER-92A JAUNE-UR