Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 1.750 po
- Diamètre de référence4.0000 po (A) 4.4000 po (B)
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- Extérieur Diamètre4.6800 po
- Diamètre du pas4.5000 po (5V) 4.2000 po (A) 4.7000 po (B)
- Poids10.24 lb
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant6B5V44
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460344669
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON662460344669
Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
- Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.