Motion
263-3009-072
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 35.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI01620092
N° MFR263-3009-072
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 35.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI01620092
N° MFR263-3009-072
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    8.13 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Débit continu
    76 L/min
  • Déplacement
    35.9 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    110, 230, 450
  • Options de vanne
    Soupape de décharge de cylindre, soupape anti-cavitation, clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
263-3009-072 UNITÉ DE DIRECTION
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Détection de charge
  • Boulon sur la vanne prioritaire
  • Centre ouvert
  • Centre fermé
  • Vannes intégrales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon