Motion
PREB 112-2

SEALMASTER
ERPB 112-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-3/4 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01620201
N° MFRERPB 112-2
Prix4,990.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPB 112-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-3/4 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01620201
N° MFRERPB 112-2
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
Prix4,990.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.8906 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3125 à 7.1875 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Global Hauteur  
    4.8750 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    14.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    550794
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    ERCI-112
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    ERPB
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288481089

Aperçu

Description du fabricant
ERPB 112-2 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté