Motion
ÉLÉMENT ES10-R HSU

REXNORD INC
ES10-R HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300095HSU Omega ES-R - ES10
N° D’ARTICLE MI01620954
N° MFRES10-R HSU ELEMENT
Prix542.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES10-R HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300095HSU Omega ES-R - ES10
N° D’ARTICLE MI01620954
N° MFRES10-R HSU ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix542.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    163 mm
  • Code de taille de raccord
    ES10
  • Extérieur Diamètre  
    162 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles de la série Rexnord ES-R en uréthane hydrolytique stable (HSU) taille(s) ES10 de type espaceur avec revêtement de chaussure standard impérial et standard en matériau d’uréthane hydrolytique stable (HSU) pour les accouplements élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    2.30 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300095HSU
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (HSU)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles en uréthane hydrolytiquement stable (HSU) de la série ES-R
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    1450 lb-po
  • CUP_NON
    793699334753

Aperçu

Description du fabricant
7300095HSU ES10-R ÉLÉMENT HSU