Motion
F715-60-B5-G

BOSTON GEAR
F715-60-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01621525
N° MFRF715-60-B5-G
Prix906.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F715-60-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01621525
N° MFRF715-60-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix906.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    5.13 x 5.06 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.13 po
  • Largeur du boîtier
    5.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    399 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711439623
  • Puissance d’entrée maximale
    0.280 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781711439623

Aperçu

Description du fabricant
F715-60B5-G RÉDUCTEUR
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie