Motion
713084
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01621637
N° MFR713084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01621637
N° MFR713084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    10.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Contrôle du bruit de traitement de l’air pour un fonctionnement silencieux • Boîtier plus lâche que le boîtier standard pour un alignement facile sur les cadres légers • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements poussiéreux et sales • Conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Encliquetage exclusif à verrou et goupille Sealmaster® pour lubrification directe et anti-rotation
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NP-35T CXU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461065877
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Roulement de rechange
    2-23T CXU
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461065877

Aperçu

Description du fabricant
NP-35T PIL CXU NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like

Les clients ont également acheté