Motion
709691
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01621647
N° MFR709691
Prix2,894.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01621647
N° MFR709691
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
Prix2,894.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 à 12.6250 po
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.4375 po
  • Poids
    49.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    709691
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-37D ATO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MPD
  • CUP_NON
    662461050521

Aperçu

Description du fabricant
PIL MPD-55 CXU NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté