Motion
31368
Usine à bout carré - série 17 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01624221
N° MFR31368
Prix108.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - série 17 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01624221
N° MFR31368

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    17
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
31368 17.500TA