Motion
32200
Ball End Mills - 59B Series, 0.1250 in Mill Dia., 0.3750 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 2.5000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01624743
N° MFR32200
Prix84.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 59B Series, 0.1250 in Mill Dia., 0.3750 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 2.5000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01624743
N° MFR32200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    25 °
  • Longueur de Coupe  
    0.3750 po
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    59B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
32200 59B.125TA