Motion
33106
Ball End Mills - L1B Series, 0.3125 in Mill Dia., 1.1250 in Cutting Length, 0.3125 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01624969
N° MFR33106
Prix75.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - L1B Series, 0.3125 in Mill Dia., 1.1250 in Cutting Length, 0.3125 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01624969
N° MFR33106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1.1250 po
  • Usine Diamètre  
    0.3125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3125 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    L1B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
33106 L1B.312