Motion
39683
Moulin à bout carré - série 15 , matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, à deux extrémités, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625688
N° MFR39683
Prix65.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - série 15 , matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, à deux extrémités, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625688
N° MFR39683
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
Prix65.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    15
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
39683 15.312TC