Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/2 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter3/4 po
- Longueur totale4 po
- Shank Diameter3/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionTiN
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes3
- Série5
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
39771 05.750TN