Motion
74164
Fraise - Angle de 82 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626602
N° MFR74164
Prix108.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626602
N° MFR74164

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de cannelures
    6
  • Série
    606
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
74164 606.625 82
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon