Motion
DD03  SPS 6S
Sous-plaques de soupape D03 - Fonte ductile, ports SAE 6 , Emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI01627699
N° MFRDD03 SPS 6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-plaques de soupape D03 - Fonte ductile, ports SAE 6 , Emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI01627699
N° MFRDD03 SPS 6S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Fonte ductile
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Emplacement du port
    Côté
  • Ports
    SAE 6

Aperçu

Description du fabricant
DD03SPS6S SOUS-PLATE
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)