Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Poids369.00 lb
Détails
- ApplicationAlternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs diesel, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes, compresseurs d’air
- CouleurBlanc
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages• Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs • Pénétration profonde et rapide • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur • Faible résidu • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 129025 : (aérosol); no 059830 : (vrac)
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant078827014555
- ParfumNaphta, orange
- TypeDégraissant
- CUP_NON078827014555
Aperçu
- Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact
- Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs
- Pénétration profonde à action rapide
- À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés
- Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur
- Faibles résidus
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® C1 enregistré no 129025 : (aérosol); no 059830 : (en vrac)