Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6560 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Anneau intérieur Largeur0.4060 po
- Mauvais alignement Angle10 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Poids0.038 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale12600 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022135