Motion
3020-DA-SS
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x adaptateur mâle 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628257
N° MFR3020-DA-SS
Prix261.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x adaptateur mâle 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628257
N° MFR3020-DA-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix261.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle réducteur de type DA x adaptateur mâle
  • Type de raccord
    Coupleur x adaptateur
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Adaptateur mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
3020DA INOX 3" CPLG X 2" ADPTR