Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.34 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Débit70 pcm
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Interchange standardARO
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi