Motion
WC08DU
Rondelle de roulement à butée simple - DI 10 mm, DI 20 mm, épaisseur 0.0570 po, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI01628862
N° MFRWC08DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée simple - DI 10 mm, DI 20 mm, épaisseur 0.0570 po, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI01628862
N° MFRWC08DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10 mm
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Valeur V max.
    2000 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à +536 °F
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Aperçu

Description du fabricant
WC08DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU