Motion
1-1/2X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 85SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X10 MARINE+ WET EXH 85SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 85 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01629054
N° MFR1-1/2X10 MARINE+ WET EXH 85SD
Prix31.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X10 MARINE+ WET EXH 85SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 85 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01629054
N° MFR1-1/2X10 MARINE+ WET EXH 85SD
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
Prix31.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.70 lb par pi
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.94 po
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Tissu synthétique avec fil intégré
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, ARPM Classe C, SAE
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Marine
  • CUP_NON
    072053215465
  • Pression de service
    85 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 MARINE MASTER PLUS HUMIDE