Motion
3X10 MARINE+ EXHST HUMIDE 44SD

GATES RUBBER CO
3X10 MARINE+ WET EXHST 44SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 44 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01629055
N° MFR3X10 MARINE+ WET EXHST 44SD
Prix46.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X10 MARINE+ WET EXHST 44SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 44 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01629055
N° MFR3X10 MARINE+ WET EXHST 44SD
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
Prix46.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.45 po
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Tissu synthétique avec fil intégré
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053215588
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053215588
  • Pression de service
    44 psi

Aperçu

Description du fabricant
3 MARINE MASTER PLUS ÉCHAPPEMENT HUMIDE
  • Plage de température : -40C à +100C (-40F à +212F)
  • Tube en nitrile et couvercle ondulé en chloroprène
  • Tube résistant à l’huile ARPM classe B
  • Couvercle résistant à l’huile ARPM classe C
  • Longueurs en vrac expédiées dans une boîte
  • Longueurs personnalisées disponibles avec quantité minimale de commande.