Motion
GG.ASE04-E-N

INA (SCHAEFFLER)
GG.ASE04-E-N

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01629403
N° MFRGG.ASE04-E-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GG.ASE04-E-N

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01629403
N° MFRGG.ASE04-E-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    20 mm, 0.7500 po
  • Global Hauteur  
    2.5313 po
  • Global Longueur  
    5.1250 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle radiale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    GG ASE
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30

Aperçu

Description du fabricant
GG.ASE04-E-N