Motion
ZL5204-DRS
Came suiveur - tête hexagonale - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 20.6 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI01629454
N° MFRZL5204-DRS
Prix299.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur - tête hexagonale - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 20.6 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI01629454
N° MFRZL5204-DRS
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
Prix299.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/16 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    20.6 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    3/4 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M10x1 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802807059
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802807059

Aperçu

Description du fabricant
ZL5204-DRS