Motion
A4143-16X100
A4143-16X100 Kuri Tec® A4143 série 1 po D.I. nominal et tuyau de transfert de fluide de peinture moyenne pression de 100 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI01629558
N° MFRA4143-16X100
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A4143-16X100 Kuri Tec® A4143 série 1 po D.I. nominal et tuyau de transfert de fluide de peinture moyenne pression de 100 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI01629558
N° MFRA4143-16X100
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
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible en mélange de caoutchouc léger doublé de polyéthylène qui est le choix idéal pour manipuler la peinture et les produits liés à la peinture dans une variété d’applications.
  • Application
    Transfert de pression plus faible des émaux, des laques et autres finitions, équipement robotisé de pulvérisation de peinture, pulvérisation manuelle de peinture, pulvérisation de fluides antirouille automobile, transfert de produits chimiques à basse température
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Produit de peinture de marque, mélange de caoutchouc noir
  • Type de tuyau
    Flexible de transfert de produit de peinture moyenne pression
  • Numéro CUP du fabricant
    822353057353
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de transfert de produit de peinture moyenne pression série A4143
  • Type
    Tuyau de transfert de produit de peinture
  • CUP_NON
    822353057353

Aperçu

Description du fabricant
FLUIDE DE PEINTURE A4143-16 NOIR
  • Excellente résistance aux fluides de peinture, laques et solvants . . . voir le tableau de résistance chimique, en référence aux matériaux de l'âme et du couvercle. Excellente flexibilité Longueurs monopièces légères sans silicone Compatible avec les raccords de pulvérisation populaires, tels que Binks et DeVilbiss Excellentes propriétés par temps froid Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!