Motion
C295 HYTREL COUSSIN ENSEMBLE DE 6

LOVEJOY INC
C295 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514414808 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI01629690
N° MFRC295 CUSHION HYTREL SET OF 6
Prix787.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C295 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514414808 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI01629690
N° MFRC295 CUSHION HYTREL SET OF 6
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
Prix787.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    C295
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C295
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414808
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144148087
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    22680 po
  • CUP_NON
    685144148087

Aperçu

Description du fabricant
C295 COUSSINS HYTREL ENSEMBLE DE SIX
  • 6 par ensemble