Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0 l/min
- Hauteur totale1.65 po
- Longueur totale2.94 po
- Largeur totale1.65 po
Détails
- ActionVanne à pointeau
- ActionnementHydraulique
- Type d’ajustementBouton
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-10-2
- Pression différentielleLa chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAluminium
- FuiteStandard
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum45 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Compensation de pressionPression compensée
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointViton
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRéducteur de débit
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact