Motion
SEL10066 ÉCROU À BILLE DE PRÉDÉPÔT 1000-0500 RH

NOOK INDUSTRIES
SEL10066 PRELD BALL NUT 1000-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01630202
N° MFRSEL10066 PRELD BALL NUT 1000-0500 RH
Prix2,809.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SEL10066 PRELD BALL NUT 1000-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01630202
N° MFRSEL10066 PRELD BALL NUT 1000-0500 RH
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
Prix2,809.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    2.6 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.088 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    91/364
  • Capacité de charge dynamique
    3440 lb
  • Capacité de charge statique
    25250 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SEL10066 ÉCROU À BILLE DE PRÉDÉPÔT 1000-0500 RH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good