Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.250 po
- Taille de l’alésage3.719 po
- Diamètre du trou central1.672 po
- Longueur du filetage du collier2.000 po
- Hauteur étendue10.125 po
- Insérer la taille du filetage3-1/4 – 12
- Diamètre extérieur6.000 po
- Tige de piston Diamètre4.125 po
- Hauteur rétractée7.125 po
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
- Poids48.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier6 – 12
- Capacité du cylindre50 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective10.860 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage5/8 – 18 x 4-3/4
- Capacité d’huile32.580 po3
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi54.30 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
- Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
- Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
- Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306